Acova - Striane EC H simple, couleur, 853W , H 383 mm / L 1400 mm - VT-038-140C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 383 mm 
- longueur - 1400 mm 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 853 W 
- pression de travail max. - 4 bar 
- couleur - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3566550045092
Réf. Sonepar
00029004509
Réf. Fournisseur
VT-038-140C
Marque
Acova
hauteur:
383 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
853 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
20
profondeur:
47 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
448 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
544 W
exposant N:
1.259
contenu en eau:
3 l
couleur standard:
Non
numéro RAL:
9016
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une ligne toute en finesse, faible épaisseurParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Quelques mots du fabricant :
Une ligne audacieuse toute en finesse.



