Acova - Striane ECV simple, Blanc RAL 9016, 645W , H 1800 mm / L 269 mm - HT-180-026

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Striane ECV simple, Blanc RAL 9016, 645W , H 1800 mm / L 269 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 269 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 645 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367665787

Réf. Sonepar

00029001107

Réf. Fournisseur

HT-180-026

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

269 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

645 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

14

profondeur:

47 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

339 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

411 W

exposant N:

1.261

contenu en eau:

2.2 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Striane Eau Chaude vertical simple, puissance 645W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 269 mm, 14 éléments, raccordement S007, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Une ligne toute en finesse, faible épaisseurParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur en acier au style contemporain et transparent, adaptable aux intérieurs modernes. Configurations variées (vertical, horizontal, claustra, rambarde). Compatible avec les systèmes basse température. Disponible en blanc et 46 couleurs Acova

Quelques mots du fabricant :

Une ligne audacieuse toute en finesse.