Acova - Taiga EL, régulation digitale, couleur, 1250W, H 575 mm / L 829 mm - TAKD-125-081/CFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1250 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550065830
Réf. Sonepar
00029007834
Réf. Fournisseur
TAKD-125-081/CFC
Marque
Acova
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1250 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
829 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
100 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
42
poids:
17 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
9
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
dessus
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP34
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Design galbé à la finition parfaiteRéactif, compact et légerLarge écran tactile pour un pilotage très intuitifFonction détection de présence et programmation hebdomadairePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaInstallation : Fixations en H pour un temps de pose réduit
Quelques mots du fabricant :
Design galbé avec habillage latéral et fonctions avancées.



