Acova - Taiga EL, régulation digitale, couleur, 500W, H 575 mm / L 429 mm - TAKD-050-041/CFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550065809

Réf. Sonepar

00029007831

Réf. Fournisseur

TAKD-050-041/CFC

Marque

Acova

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

429 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

100 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

9 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

4

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

dessus

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP34

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Taiga Electrique, régulation digitale, puissance 500W, hauteur 575 mm, largeur 429 mm, 4 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

Design galbé à la finition parfaiteRéactif, compact et légerLarge écran tactile pour un pilotage très intuitifFonction détection de présence et programmation hebdomadairePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaInstallation : Fixations en H pour un temps de pose réduit

Quelques mots du fabricant :

Design galbé avec habillage latéral et fonctions avancées.