Acova - Tête thermostatique design TH, M30x1,5 mm - blanche - 841271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
modèle - droit
élément de régulation - rempli de cire
plage de réglage - 0...28 °C
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8025459077658
Réf. Sonepar
00029033498
Réf. Fournisseur
841271
Réf. Commerciale
Acova
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
modèle:
droit
élément de régulation:
rempli de cire
plage de réglage:
0...28 °C
couleur:
blanc
protection contre le vandalisme:
Non
avec dispositif antivol:
Non
avec verrouillage mécanique au zéro:
Oui
supporte le gel:
Oui
programmateur horaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Tête thermostatique design TH, M30x1,5 mm - blanche


