Acova - Tête thermostatique design TH, M30x1,5 mm - Chromé - 841278

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Tête thermostatique design TH, M30x1,5 mm - Chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,5

  • modèle - droit

  • élément de régulation - rempli de cire

  • plage de réglage - 0...28 °C

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8025459077665

Réf. Sonepar

00029033499

Réf. Fournisseur

841278

Réf. Commerciale

Acova

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

modèle:

droit

élément de régulation:

rempli de cire

plage de réglage:

0...28 °C

couleur:

chrome

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

avec verrouillage mécanique au zéro:

Oui

supporte le gel:

Oui

programmateur horaire:

Non

Tête thermostatique design TH, M30x1,5 mm - Chromé

Les Atouts de l'article:

Tête thermostatique design TH, M30x1,5 mm - Chromé