Acova - Volga Plus EL, Régul.digitale+?il NF, Blanc RAL 9010, 1000W, H575 mm / L628 mm - TAMH-100-063/CF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Volga Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367611982
Réf. Sonepar
00029761198
Réf. Fournisseur
TAMH-100-063/CF
Marque
Acova
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
628 mm
hauteur:
575 mm
profondeur:
83 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
42
poids:
12.2 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
5
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
dessus
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP34
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Confort : Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.Programmation personnalisable : Régulation digitale et programmation hebdomadaire pour un pilotage adapté à vos besoins.Fonctions intelligentes: détection de présence, démarrage auto-adaptatif ( anticipation de la mise en marche pour un meilleur confort) et auto-programmation (ptogrammation automatique selon les habitudes de vie)Bascule automatique heure d'hiver/ heure d'étéMémorisation du paramétrage en cas de coupure de courant (1 semaine)Verrouillage par code pour plus de sécuritéInstallation : Fixations en H pour un temps de pose réduit et une faible saillie au mur, facilitant l'intégration.Longévité et résistance : Certification NF Electricité Performance 3 étoiles, protection anticorrosion et peinture longue durée.
Quelques mots du fabricant :
Design classique et intemporel, avec détection de présence.





