Acova - Volga Prem's EL, régul. digitale + ?il, Blanc RAL 9010, 750W, H575 mm / L474 mm - TAMP-075-047/CF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

750 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • à huile/fluide - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7626918743421

Réf. Sonepar

00029874342

Réf. Fournisseur

TAMP-075-047/CF

Réf. Commerciale

Acova

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

à huile/fluide:

Oui

couleur:

blanc

matériau de la façade:

aluminium

largeur:

474 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

83 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

10 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

4

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du conduit de raccordement:

1050 m

position du boîtier de commande:

dessus

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP34

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Volga Prem's Electrique, régulation digitale, NF Perf + œil, puissance 750W, hauteur 575 mm, largeur 474 mm, 4 éléments, Blanc RAL 9010

Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en fonte d’aluminium. - Intégration discrète de la commande (partie haute). - Eléments de 100 mm plats verticaux. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Détection de présence. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : fluide caloporteur haute performance, sans entretien. - Fixation en H pour un temps de pose réduit. - Fabriqué en France. - Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique. - Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt). - Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur. - Système de verrouillage parental. - Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe. - 3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable. - Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre). - Détection de présence : abaissement progressif de la température de la pièce en cas d'absence prolongée. - Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe). - Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements de 1°C et de 2°C, Hors gel, Arrêt).

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium, au design droit. Radiateur léger, réactif et facile à poser. Intègre la programmation hebdomadaire, les fonctions détection de présence et ouverture/fermeture de fenêtre pour maximiser les économies d'énergie. Haut niveau de certification et éligible aux CEE. Disponible en blanc.

Quelques mots du fabricant :

Radiateur compact et léger. Faible saillie au mur. Facilité de pose avec console en H indépendante.