Acova - Vuelta Banc EC BMC5, Blanc RAL 9016, 1399W, H430 mm (avec pieds) / L1452 mm - BMC5-31-026

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 260 mm

  • longueur - 1452 mm

  • profondeur - 173 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367972298

Réf. Sonepar

00029797229

Réf. Fournisseur

BMC5-31-026

Réf. Commerciale

Acova

matériau:

acier

hauteur:

260 mm

longueur:

1452 mm

profondeur:

173 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

31

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

727 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1399 W

exposant N:

1.282

pression de travail max.:

10 bar

numéro RAL:

9016

mode de pose:

indépendant

avec purgeur d'air:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

Radiateur banc ACOVA Vuelta BANC Eau Chaude BMC5, puissance 1399W (dT50), H 265 / 430 mm (sans/avec pieds d'assise), longueur 1452 mm, 31 éléments, épaisseur 173 mm, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loft

Quelques mots du fabricant :

Le Vuelta dans un format astucieux. Combine la praticité du banc et la chaleur douce du radiateur.