Acova - Vuelta Banc EC BMC6, Blanc RAL 9016, 1177W, H430 mm (avec pieds) / L1038 mm - BMC6-22-026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 260 mm
longueur - 1038 mm
profondeur - 210 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367972243
Réf. Sonepar
00029797224
Réf. Fournisseur
BMC6-22-026
Réf. Commerciale
Acova
matériau:
acier
hauteur:
260 mm
longueur:
1038 mm
profondeur:
210 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
22
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
612 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1177 W
exposant N:
1.282
pression de travail max.:
10 bar
numéro RAL:
9016
mode de pose:
indépendant
avec purgeur d'air:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec support pour siège:
Non
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loft
Quelques mots du fabricant :
Le Vuelta dans un format astucieux. Combine la praticité du banc et la chaleur douce du radiateur.