Acova - Vuelta EC étroit, Blanc RAL 9016, 590W , H 1205 mm / L 210 mm - M6C4-04-120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1205 mm
longueur - 210 mm
profondeur - 136 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367634370
Réf. Sonepar
00029763437
Réf. Fournisseur
M6C4-04-120
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
1205 mm
longueur:
210 mm
profondeur:
136 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
4
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
302 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
590 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
370 W
exposant N:
1308
pression de travail max.:
10 bar
contenu en eau:
10.9 l
numéro RAL:
9016
mode de pose:
sur mur
avec purgeur d'air:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec support pour siège:
Non
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeParticulièrement adapté aux installations basse température
Quelques mots du fabricant :
Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !



