Acova - Vuelta EC étroit, Blanc RAL 9016, 798W , H 905 mm / L 348 mm - M6C4-07-090

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 905 mm

  • longueur - 348 mm

  • profondeur - 136 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367634332

Réf. Sonepar

00029763433

Réf. Fournisseur

M6C4-07-090

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

905 mm

longueur:

348 mm

profondeur:

136 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

7

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

420 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

798 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

510 W

exposant N:

1255

pression de travail max.:

10 bar

contenu en eau:

11.9 l

numéro RAL:

9016

mode de pose:

sur mur

avec purgeur d'air:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude étroit, puissance 798W (dT50), hauteur 905 mm, largeur 348 mm, 7 éléments, raccordement Spécial 6 orifices latéraux et entraxe 50 mm sur le côté, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeParticulièrement adapté aux installations basse température

Quelques mots du fabricant :

Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !