Acova - Vuelta EC plinthe, Blanc RAL 9016, 724W , H 400 mm / L 670 mm - M6C5-14-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
longueur - 670 mm
profondeur - 173 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367634592
Réf. Sonepar
00029763459
Réf. Fournisseur
M6C5-14-030
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
400 mm
longueur:
670 mm
profondeur:
173 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
14
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
377 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
724 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
459 W
exposant N:
1.28
pression de travail max.:
10 bar
contenu en eau:
30.9 l
numéro RAL:
9016
mode de pose:
indépendant
avec purgeur d'air:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec support pour siège:
Non
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Quelques mots du fabricant :
Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !


