Acova - Vuelta EC plinthe, Blanc RAL 9016, 812W , H 360 mm / L 854 mm - M6C5-18-026

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Vuelta EC plinthe, Blanc RAL 9016, 812W , H 360 mm / L 854 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 360 mm

  • longueur - 854 mm

  • profondeur - 173 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367634554

Réf. Sonepar

00029763455

Réf. Fournisseur

M6C5-18-026

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

360 mm

longueur:

854 mm

profondeur:

173 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

18

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

422 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

812 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

514 W

exposant N:

1282

pression de travail max.:

10 bar

contenu en eau:

31.9 l

numéro RAL:

9016

mode de pose:

indépendant

avec purgeur d'air:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude plinthe, puissance 812W (dT50), hauteur 360 mm, largeur 854 mm, 18 éléments, raccordement Spécial 6 orifices latéraux et entraxe 50 mm sur le côté, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !