Acova - Vuelta EC vertical, Blanc RAL 9016, 1379W , H 2007 mm / L 498 mm - M2C2-10-200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2007 mm
longueur - 498 mm
profondeur - 62 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7640112392650
Réf. Sonepar
00029239265
Réf. Fournisseur
M2C2-10-200
Marque
Acova
matériau:
acier
hauteur:
2007 mm
longueur:
498 mm
profondeur:
62 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
716 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1379 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
872 W
exposant N:
1284
pression de travail max.:
10 bar
contenu en eau:
17 l
numéro RAL:
9016
mode de pose:
sur mur
avec purgeur d'air:
Oui
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec support pour siège:
Non
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueNombreux modèles sur-mesure disponiblesLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeParticulièrement adapté aux installations basse température
Quelques mots du fabricant :
Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !



