Acova - Vuelta EC vertical, Blanc RAL 9016, 1493W , H 1807 mm / L 590 mm - M2C2-12-180

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1807 mm

  • longueur - 590 mm

  • profondeur - 62 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367633755

Réf. Sonepar

00029763375

Réf. Fournisseur

M2C2-12-180

Marque

Acova

matériau:

acier

hauteur:

1807 mm

longueur:

590 mm

profondeur:

62 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

12

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

773 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1493 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

943 W

exposant N:

1288

pression de travail max.:

10 bar

contenu en eau:

18 l

numéro RAL:

9016

mode de pose:

sur mur

avec purgeur d'air:

Oui

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec support pour siège:

Non

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude vertical, puissance 1493W (dT50), hauteur 1807 mm, largeur 590 mm, 12 éléments, raccordement Entraxe 50 mm centré par le bas, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueNombreux modèles sur-mesure disponiblesLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeParticulièrement adapté aux installations basse température

Quelques mots du fabricant :

Des milliers de références pour donner du style à vos intérieurs !