Acova - Vuelta EL horizontal, sans régul., Blanc RAL 9016, 1250W, H 600 mm / L 880 mm - TMC6-125-090-SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1250 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vuelta électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550032436
Réf. Sonepar
00029003243
Réf. Fournisseur
TMC6-125-090-SR
Marque
Acova
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1250 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
blanc
largeur:
998 mm
hauteur:
650 mm
profondeur:
135 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
0
poids:
47 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
18
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée*
Quelques mots du fabricant :
Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains.






