Acova - Vuelta EL horizontal, sans régul., couleur, 1250W, H 600 mm / L 880 mm - TMC6-125-090SRC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550034201

Réf. Sonepar

00029003420

Réf. Fournisseur

TMC6-125-090SRC

Marque

Acova

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

autre

largeur:

998 mm

hauteur:

650 mm

profondeur:

135 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

0

poids:

47 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

18

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, sans régulation, puissance 1250W, hauteur 600 mm, largeur 880 mm, 18 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée*

Quelques mots du fabricant :

Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains.