Acova - Vuelta EL vertical, commande RF, couleur, 1500W, H 1825 mm / L 581 mm - TMC2-150-058/GFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 581 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vuelta électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550072586
Réf. Sonepar
00029007258
Réf. Fournisseur
TMC2-150-058/GFC
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
581 mm
hauteur:
1825 mm
profondeur:
105 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
42
poids:
45 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
12
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Quelques mots du fabricant :
Notre plus grand classique, débarque en version électrique !



