Acova - Vuelta EL vertical, commande RF, couleur, 750W, H 1825 mm / L 305 mm - TMC2-075-031/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • largeur - 305 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550072555

Réf. Sonepar

00029007255

Réf. Fournisseur

TMC2-075-031/GFC

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

largeur:

305 mm

hauteur:

1825 mm

profondeur:

105 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

22.5 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

6

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Vuelta Electrique vertical, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1825 mm, largeur 305 mm, 6 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Notre plus grand classique, débarque en version électrique !