Acova - Vuelta EL vertical, sans régul., couleur, 750W, H 1827 mm / L 305 mm - TMC2-075-031-SRC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 305 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vuelta électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550072593
Réf. Sonepar
00029007259
Réf. Fournisseur
TMC2-075-031-SRC
Réf. Commerciale
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
305 mm
hauteur:
1827 mm
profondeur:
69 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
42
poids:
22.5 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
6
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loftModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Quelques mots du fabricant :
Notre plus grand classique, débarque en version électrique !