ACSO - Couronne 1710W - Dynacable SRC1 - 33W/ml - Long. 52,00ml - 400V - 431128

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Couronne 1710W - Dynacable SRC1 - 33W/ml - Long. 52,00ml - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 225 W/m²

  • surface - 0

  • largeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529004121

Réf. Sonepar

00265006810

Réf. Fournisseur

431128

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

225 W/m²

surface:

0

largeur:

0 mm

avec tapis de support:

Non

charge du conducteur chauffant:

1710 W/m

longueur:

5200 mm

épaisseur:

5 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

93.57 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Couronne 1710W - Dynacable SRC1 - 33W/ml - Long. 52,00ml - 400V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement