ACSO - Couronne 240W Dynacable SRC5 - 10W/ml - Long. 24,50ml - 230V - 404053

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Couronne 240W Dynacable SRC5 - 10W/ml - Long. 24,50ml - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 85 W/m²

  • surface - 0

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529011839

Réf. Sonepar

00265901183

Réf. Fournisseur

404053

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

85 W/m²

surface:

0

largeur:

0 mm

avec tapis de support:

Non

charge du conducteur chauffant:

10 W/m

longueur:

24500 mm

épaisseur:

4 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

220.42 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Couronne 240W Dynacable SRC5 - 10W/ml - Long. 24,50ml - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement