ACSO - Couronne 425W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Long. 23,90ml - 230V - 411203Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance - 85 W/m²
surface - 0 m²
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DYNACABLE PRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661529002509
Réf. Sonepar
00265000320
Réf. Fournisseur
411203Z
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
autre
puissance:
85 W/m²
surface:
0 m²
largeur:
0 mm
avec tapis de support:
Non
charge du conducteur chauffant:
17.9 W/m
longueur:
23900 mm
épaisseur:
4 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
124.47 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2500 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble chauffant 17W/m pour une puissance surfacique de 85W/M². Il est destiné à être posé sur un isolant sous une chape. Il peut être recouvert par n’importe quel type de revêtement de sol compatible plancher chauffant électrique.
Les Atouts de la gamme:
Plancher chauffant rayonnant à poser sur isolant sous chape. Il est disponible en couronne et en trame. En couronne, le câble se fixe sur un isolant après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique délivré par le CSTB. En trame, le câble chauffant est associé à une grille plastique. Il permet une mise en œuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant.
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement


