ACSO - Couronne 820W - Dynacable SRC1 - 33W/ml - Long. 24,80ml - 230V - 431104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance - 225 W/m²
surface - 0 m²
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661529003957
Réf. Sonepar
00265006640
Réf. Fournisseur
431104
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
autre
puissance:
225 W/m²
surface:
0 m²
largeur:
0 mm
avec tapis de support:
Non
charge du conducteur chauffant:
820 W/m
longueur:
2480 mm
épaisseur:
5 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
64.51 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement


