Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ACSO - Couronne 925W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Long. 52,00ml - 230V - 411209Z

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Couronne 925W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Long. 52,00ml -  230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 85 W/m²

  • surface - 0

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529002561

Réf. Sonepar

00265000440

Réf. Fournisseur

411209Z

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

85 W/m²

surface:

0

largeur:

0 mm

avec tapis de support:

Non

charge du conducteur chauffant:

17.9 W/m

longueur:

52000 mm

épaisseur:

4 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

57.19 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Couronne 925W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Long. 52,00ml - 230V

Les Atouts de l'article:

Câble chauffant 17W/m pour une puissance surfacique de 85W/M². Il est destiné à être posé sur un isolant sous une chape. Il peut être recouvert par n’importe quel type de revêtement de sol compatible plancher chauffant électrique.

Les Atouts de la gamme:

Plancher chauffant rayonnant à poser sur isolant sous chape. Il est disponible en couronne et en trame. En couronne, le câble se fixe sur un isolant après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique délivré par le CSTB. En trame, le câble chauffant est associé à une grille plastique. Il permet une mise en œuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant.

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement