ACSO - Dynabox AX+ 300W - Blanc - 593x593x30 - IK10 - IP44 - 230V - 312001

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Dynabox AX+ 300W - Blanc - 593x593x30 - IK10 - IP44 - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 300 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 593 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • avec détecteur de mouvement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661529009119

Réf. Sonepar

00265007210

Réf. Fournisseur

312001

Réf. Commerciale

ACSO

puissance du système:

300 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

593 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

593 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

Dynabox AX+ 300W - Blanc - 593x593x30 - IK10 - IP44 - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement