Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ACSO - Dynabox B 330W - Marron - 1250x320x30 - IP44 - 230V - 312024

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Dynabox B 330W - Marron - 1250x320x30 - IP44 - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529014571

Réf. Sonepar

00265312024

Réf. Fournisseur

312024

Réf. Commerciale

ACSO

Dynabox B 330W - Marron - 1250x320x30 - IP44 - 230V