ACSO - Dynacable 12W - PFP SRC1 - Long. 1,00ml - 230V - 595001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
température de maintien max. - 70 °C
longueur - 1 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 12 W/m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529018326
Réf. Sonepar
00265901832
Réf. Fournisseur
595001
Marque
ACSO
application:
câble chauffant
température de maintien max.:
70 °C
longueur:
1 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
12 W/m
couleur:
noir
Dynacable 12W - PFP SRC1 - Long. 1,00ml - 230V
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement




