ACSO - Dynacable 152W - PFP SRC1 - Long. 14,00ml - 230V - 595014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
température de maintien max. - 70 °C
longueur - 15 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 152 W/m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
DYNACABLE PFP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661529003780
Réf. Sonepar
00265009220
Réf. Fournisseur
595014
Marque
ACSO
application:
câble chauffant
température de maintien max.:
70 °C
longueur:
15 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
152 W/m
couleur:
noir
Dynacable 152W - PFP SRC1 - Long. 14,00ml - 230V
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement