ACSO - Dynacable 48W - PFP SRC1 - Long. 4,00ml - 230V - 595004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
température de maintien max. - 70 °C
longueur - 4 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 40 W/m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DYNACABLE PFP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661529003759
Réf. Sonepar
00265009190
Réf. Fournisseur
595004
Marque
ACSO
application:
câble chauffant
température de maintien max.:
70 °C
longueur:
4 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
40 W/m
couleur:
noir
Dynacable 48W - PFP SRC1 - Long. 4,00ml - 230V
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement




