ACSO - Dynacable 72W - PFP SRC1 - Long. 6,00ml - 230V - 595006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
température de maintien max. - 70 °C
longueur - 6 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 72 W/m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
DYNACABLE PFP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661529013949
Réf. Sonepar
00265595006
Réf. Fournisseur
595006
Marque
ACSO
application:
câble chauffant
température de maintien max.:
70 °C
longueur:
6 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
72 W/m
couleur:
noir
Dynacable 72W - PFP SRC1 - Long. 6,00ml - 230V
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement