ACSO - Dynagypse - D.Oblong - 75W - BD T24 - 600x600x50 - 230V - 172071N

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Dynagypse - D.Oblong -  75W - BD T24 - 600x600x50 - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661529021814

Réf. Sonepar

00265902181

Réf. Fournisseur

172071N

Réf. Commerciale

ACSO

Dynagypse - D.Oblong - 75W - BD T24 - 600x600x50 - 230V

Les Atouts de l'article:

Les modules Dynagypse sont prévus pour s’intégrer dans l’ossature du plafond suspendu 600×600. Ils sont disponibles en modules chauffants en 44, 60 et 75W (60 x 60). Les modules Dynagypse sont recouverts d’un parement en plaque de plâtre et sont disponibles pour des ossatures en bord droit T24 ou semi encastré T15.

Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant Modulaire assure de façon économique le chauffage intégral de locaux tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels commerces ; bureaux, salles polyvalentes…)

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement