ACSO - Dynagypse - D.Résille - 44W - BD T24 - 600x600x50 - 230V - 1720414N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529021739
Réf. Sonepar
00265902173
Réf. Fournisseur
1720414N
Marque
ACSO
Dynagypse - D.Résille - 44W - BD T24 - 600x600x50 - 230V
Les Atouts de l'article:
Les modules Dynagypse sont prévus pour s’intégrer dans l’ossature du plafond suspendu 600×600. Ils sont disponibles en modules chauffants en 44, 60 et 75W (60 x 60). Les modules Dynagypse sont recouverts d’un parement en plaque de plâtre et sont disponibles pour des ossatures en bord droit T24 ou semi encastré T15.
Les Atouts de la gamme:
Le système Plafond Rayonnant Modulaire assure de façon économique le chauffage intégral de locaux tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels commerces ; bureaux, salles polyvalentes…)
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Les Atouts de l'article:
Les modules Dynagypse sont prévus pour s’intégrer dans l’ossature du plafond suspendu 600×600. Ils sont disponibles en modules chauffants en 44, 60 et 75W (60 x 60). Les modules Dynagypse sont recouverts d’un parement en plaque de plâtre et sont disponibles pour des ossatures en bord droit T24 ou semi encastré T15.
Les Atouts de la gamme:
Le système Plafond Rayonnant Modulaire assure de façon économique le chauffage intégral de locaux tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels commerces ; bureaux, salles polyvalentes…)
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement