ACSO - Dynapan B Long T 1200 - 198820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661529009034
Réf. Sonepar
00265005690
Réf. Fournisseur
198820
Marque
ACSO
Dynapan B Long T 1200
Les Atouts de l'article:
Le module neutre se compose uniquement d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur. Il est destiné à être posé entre chevrons.
Les Atouts de la gamme:
Le système Plafond Rayonnant pour plafond bois est conçu pour être posé entre des chevrons espacés d’au minimum 44cm et au maximum 49.5cm en pose standard. Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m². Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Les Atouts de l'article:
Le module neutre se compose uniquement d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur. Il est destiné à être posé entre chevrons.
Les Atouts de la gamme:
Le système Plafond Rayonnant pour plafond bois est conçu pour être posé entre des chevrons espacés d’au minimum 44cm et au maximum 49.5cm en pose standard. Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m². Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement


