ACSO - Dynapan-P - PG - 900x500 - 51W - 1918092

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Dynapan-P - PG - 900x500 - 51W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661529019866

Réf. Sonepar

00265901986

Réf. Fournisseur

1918092

Réf. Commerciale

ACSO

Dynapan-P - PG - 900x500 - 51W

Les Atouts de l'article:

Le module rayonnant est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur, feuilluré sur ses bords longitudinaux et d’un élément chauffant basse température Compatible avec les plaques standards 4PRO13 de chez PLACOPLATRE ou toutes les plaques de plâtre spécifiques plafond rayonnant. Il est destiné à être posé sur des ossatures métalliques de faux plafond standard en entraxe 50. Disponible en 85W/m² et 45W/m² en puissance installée.

Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant sur plaque de plâtre est conçu pour être posé sur les ossatures métalliques de faux plafond standard en entraxe 60 (plaques de plâtre spécifiques) ou entraxe 50 (plaques de standards 4PRO13 de chez PLACOPLATRE). Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m² et 75W/m²actif. Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.