ACSO - Dynapan-V - VF - 1000x600 - 71W - 1979102

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Dynapan-V - VF - 1000x600 - 71W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529023474

Réf. Sonepar

00265902347

Réf. Fournisseur

1979102

Marque

ACSO

Dynapan-V - VF - 1000x600 - 71W

Les Atouts de l'article:

Le module rayonnant est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur, feuilluré sur ses bords longitudinaux et d’un élément chauffant basse température revêtu en sous-face d’un voile de fibre de verre de protection M1 . Il est destiné à recevoir un plafond tendu en PVC M1 qui sera appliquée à une distance de 3 cm à 5 cm.

Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant pour plafond tendu est conçu pour être posé sur les ossatures métalliques de faux plafond standard en entraxe 60. Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m². Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement