ACSO - Dynapan-V - VK - 1200x600 - 68W - 1979142

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Dynapan-V - VK - 1200x600 - 68W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661529023504

Réf. Sonepar

00265902350

Réf. Fournisseur

1979142

Réf. Commerciale

ACSO

Dynapan-V - VK - 1200x600 - 68W

Les Atouts de l'article:

Le module rayonnant est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur, feuilluré sur ses bords longitudinaux et d’un élément chauffant basse température revêtu en sous-face d’un voile de fibre de verre de protection M1 . Il est destiné à recevoir un plafond tendu en PVC M1 qui sera appliquée à une distance de 3 cm à 5 cm.

Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant pour plafond tendu est conçu pour être posé sur les ossatures métalliques de faux plafond standard en entraxe 60. Il se compose de modules neutres et de modules chauffants, disponibles en 135W/m². Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.