ACSO - Dynasoft - Chorusa - Blanc Neutre - BD T24 - 1200x600x45 - 124202

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Dynasoft - Chorusa - Blanc Neutre - BD T24 - 1200x600x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529005784

Réf. Sonepar

00265900578

Réf. Fournisseur

124202

Marque

ACSO

Dynasoft - Chorusa - Blanc Neutre - BD T24 - 1200x600x45

Les Atouts de l'article:

Les modules CHORUSA sont prévus pour s’intégrer dans l’ossature du plafond suspendu 600×600 ou 600×1200 mm. Ils sont disponibles en modules chauffants en 44, 60 et 75W (60 x 60) ou 88, 120 et 150W (120 x 60) mais aussi en modules neutres.

Les Atouts de la gamme:

Le système Plafond Rayonnant Modulaire assure de façon économique le chauffage intégral de locaux tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels commerces ; bureaux, salles polyvalentes…) Le module neutre est composé d’un isolant thermique en laine minérale compressée de 40 mm d’épaisseur et d’un parement décoratif à choisir parmi les fiches décors Dynasoft (voile souple) ou Dynagypse (plaque de plâtre).

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement