ACSO - Kit 1600W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V - 413610

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Kit 1600W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 120 W/m²

  • surface - 13.35

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529017909

Réf. Sonepar

00265901790

Réf. Fournisseur

413610

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

120 W/m²

surface:

13.35

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

8 W/m

longueur:

26700 mm

épaisseur:

3 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur de température du sol:

Oui

auto-adhésif:

Oui

valeur de résistance:

33.06 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

3000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Kit 1600W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V

Les Atouts de l'article:

Le système de chauffage KIT-DYNAFLOOR 120W/m² est livré avec une trame, un thermostat tactile, une sonde de sol et 2 gaines souples. Il s’intègre directement dans l’épaisseur du mortier colle de fixation du carrelage. Très facile de mise en œuvre, il n’est pas nécessaire de déposer l’ancien carrelage pour recouvrir le câble avec votre nouveau revêtement. DYNAFLOOR doit se dérouler sur un directionnel de flux en polystyrène extrudé de forte densité, associé à un revêtement en ciment renforcé, pour une meilleure isolation thermique.

Les Atouts de la gamme:

Le procédé de chauffage DYNAFLOOR se compose d’un câble chauffant très fin tramé en usine sur une maille en fibre de verre. DYNAFLOOR est disponible en 120w/m² pour 15 puissances différentes mais aussi en 160w/m² pour 16 puissances différentes. Ces produits sont également disponibles en KITS (composés d’une trame, d’un thermostat tactile et de 2 gaines souples).

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement