Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ACSO - Kit Dynaflex 142W - 590/525 - Long.2,00m - 230V - 222322

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Kit Dynaflex 142W - 590/525 - Long.2,00m - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529058100

Réf. Sonepar

00265005850

Réf. Fournisseur

222322

Marque

ACSO

Kit Dynaflex 142W - 590/525 - Long.2,00m - 230V

Les Atouts de l'article:

Film chauffant à dérouler, livré prêt-câblé et prêt à poser. Chaque élément est équipe en usine de sa liaison froide de 1 m avec connecteur. Sa puissance est de 135 W/m2 actif. La largeur du film est déterminée par sa puissance linéique, sa longueur par rapport à la configuration de la pièce.

Les Atouts de la gamme:

KIT-DYNAFLEX est un système de chauffage par film rayonnant placé sur un parement en plaque de plâtre compatible et recouvert par un isolant thermique. Les films chauffants sont positionnés sur les rails de l’ossature de faux plafonds à l’aide d’un adhésif double face puis raccordé à l’aide des lignes spécialisées livrées par ACSO.

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement