ACSO - Kit Dynaflex 213W - 540/525 - Long.3,00m - 230V - 222384

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Kit Dynaflex 213W - 540/525 - Long.3,00m - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661529018616

Réf. Sonepar

00265901861

Réf. Fournisseur

222384

Réf. Commerciale

ACSO

Kit Dynaflex 213W - 540/525 - Long.3,00m - 230V

Les Atouts de l'article:

Film chauffant à dérouler, livré prêt-câblé et prêt à poser. Chaque élément est équipe en usine de sa liaison froide de 1 m avec connecteur. Sa puissance est de 135 W/m2 actif. La largeur du film est déterminée par sa puissance linéique, sa longueur par rapport à la configuration de la pièce.

Les Atouts de la gamme:

KIT-DYNAFLEX est un système de chauffage par film rayonnant placé sur un parement en plaque de plâtre compatible et recouvert par un isolant thermique. Les films chauffants sont positionnés sur les rails de l’ossature de faux plafonds à l’aide d’un adhésif double face puis raccordé à l’aide des lignes spécialisées livrées par ACSO.

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement