ACSO - Thermostat argent TFT610 program. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A - 616063

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Thermostat argent TFT610 program. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661529017558

Réf. Sonepar

00265901755

Réf. Fournisseur

616063

Réf. Commerciale

ACSO

Thermostat argent TFT610 program. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A

Les Atouts de l'article:

Le TFT610 Gris est un thermostat encastrable programmable. 100% tactile, il est simple d’utilisation et permet à la fois un contrôle précis de la température ainsi qu’une évaluation de la consommation.

Les Atouts de la gamme:

Afin de maitriser au mieux l’utilisation de son système de chauffage électrique (sol, plafond ou mural), il est impératif d’y associer un thermostat. Le TFT610 est disponible en 3 coloris de façades (Blanc, Argent ou Noir)