ACSO - Thermostat blanc TFT610 program. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A - 616061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
REGULATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3661529017534
Réf. Sonepar
00265901753
Réf. Fournisseur
616061
Réf. Commerciale
ACSO
Thermostat blanc TFT610 program. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A
Les Atouts de l'article:
Le TFT610 Blanc est un thermostat encastrable programmable. 100% tactile, il est simple d’utilisation et permet à la fois un contrôle précis de la température ainsi qu’une évaluation de la consommation. C’est un 10A, IP21.Il est livré avec sa sonde de sol.
Les Atouts de la gamme:
Afin de maitriser au mieux l’utilisation de son système de chauffage électrique (sol, plafond ou mural), il est impératif d’y associer un thermostat. Le TFT610 est disponible en 3 coloris de façades (Blanc, Argent ou Noir)
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Les Atouts de l'article:
Le TFT610 Blanc est un thermostat encastrable programmable. 100% tactile, il est simple d’utilisation et permet à la fois un contrôle précis de la température ainsi qu’une évaluation de la consommation. C’est un 10A, IP21.Il est livré avec sa sonde de sol.
Les Atouts de la gamme:
Afin de maitriser au mieux l’utilisation de son système de chauffage électrique (sol, plafond ou mural), il est impératif d’y associer un thermostat. Le TFT610 est disponible en 3 coloris de façades (Blanc, Argent ou Noir)
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
NoticePDF