ACSO - Trame 1210W Dynafloor 160W/M²-15,10ML - 412651

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame 1210W Dynafloor 160W/M²-15,10ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 160 W/m²

  • surface - 7.55

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529024570

Réf. Sonepar

00265901370

Réf. Fournisseur

412651

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

160 W/m²

surface:

7.55

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

11 W/m

longueur:

15100 mm

épaisseur:

3 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Oui

valeur de résistance:

43.72 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

3000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame 1210W Dynafloor 160W/M²-15,10ML

Les Atouts de l'article:

Le système de chauffage DYNAFLOOR 160W/m² s’intègre directement dans l’épaisseur du mortier colle de fixation du carrelage. Très facile de mise en œuvre, il n’est pas nécessaire de déposer l’ancien carrelage pour recouvrir le câble avec votre nouveau revêtement. DYNAFLOOR doit se dérouler sur un directionnel de flux en polystyrène extrudé de forte densité, associé à un revêtement en ciment renforcé, pour une meilleure isolation thermique.

Les Atouts de la gamme:

Le procédé de chauffage DYNAFLOOR se compose d’un câble chauffant très fin tramé en usine sur une maille en fibre de verre. DYNAFLOOR est disponible en 120w/m² pour 15 puissances différentes mais aussi en 160w/m² pour 16 puissances différentes. Ces produits sont également disponibles en KITS (composés d’une trame, d’un thermostat tactile et de 2 gaines souples).

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement