ACSO - Trame 1620W - Dynacable SRC1 - 33W/ml - Larg. 50cm - 400V - 432227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance - 225 W/m²
surface - 4.5 m²
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DYNACABLE SRC-1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661529043380
Réf. Sonepar
00265904338
Réf. Fournisseur
432227
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
autre
puissance:
225 W/m²
surface:
4.5 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
1620 W/m
longueur:
9000 mm
épaisseur:
5 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
98.77 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement


