ACSO - Trame 1900W - Bitume 300W/m² - Larg. 50cm - 230V - 431347N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 400 W/m²
surface - 6.3 m²
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DYNACABLE NEIGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661529041423
Réf. Sonepar
00265904142
Réf. Fournisseur
431347N
Réf. Commerciale
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
400 W/m²
surface:
6.3 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
1900 W/m
longueur:
12600 mm
épaisseur:
5 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
27.84 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
5000 mm
adapté aux locaux humides:
Non
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement