ACSO - Trame 270W - Bitume 300W/m² - Larg. 50cm - 230V - 431340N

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame 270W - Bitume 300W/m² - Larg. 50cm - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 400 W/m²

  • surface - 0.9

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529041355

Réf. Sonepar

00265904135

Réf. Fournisseur

431340N

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

400 W/m²

surface:

0.9

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

270 W/m

longueur:

1800 mm

épaisseur:

5 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

195.93 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

5000 mm

adapté aux locaux humides:

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame 270W - Bitume 300W/m² - Larg. 50cm - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement