ACSO - Trame 3400W - Bitume 400W/m² - Larg. 75cm - 230V - 431310N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 400 W/m²
surface - 8.5 m²
largeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DYNACABLE NEIGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661529025133
Réf. Sonepar
00265902513
Réf. Fournisseur
431310N
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
400 W/m²
surface:
8.5 m²
largeur:
750 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
3400 W/m
longueur:
11300 mm
épaisseur:
5 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
15.56 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
5000 mm
adapté aux locaux humides:
Non
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement


