ACSO - Trame 400W - Dynalu AL-MAT - 80W/m² - Larg. 50cm - Long. 10,00 ml - 230V - 412684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 80 W/m²
surface - 5 m²
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DYNALU AL-MAT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661529073578
Réf. Sonepar
00265907357
Réf. Fournisseur
412684
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
80 W/m²
surface:
5 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
2.08 W/m
longueur:
10000 mm
épaisseur:
1 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
132.25 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
3000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement


